三菱 非常灯のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
296件の「三菱 非常灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「非常灯」、「非常灯電池式」などの商品も取り扱っております。
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 埋込形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 直付形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 電池 内蔵形 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付 傾斜天井:不可 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V) AC100~242 レンズ ガラス 耐震性 クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否 不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 電源 密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg) 2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上
1台
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 定格 固定出力 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(常時) 耐震性 S 使用電池 (Ni-MH)7H30EA 材質(反射板) 鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合 部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ 20形 材質(本体) 鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 2.8 平均演色評価数(Ra) 83 電池 7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 認定番号 型式:3AE-1074 非常灯評定番号 LALE-030 耐震性 S2 調光範囲 段調光機能付:100%←→70% ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合 部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付 天井直付・壁面横付兼用 材質(本体) 鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ 人感センサなしタイプ シリーズ Myシリーズ 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 4.4 平均演色評価数(Ra) 83 大きさ 40形 電池 7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 認定番号 型式:3AE-1074 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 非常灯評定番号 LALE-030 耐震性 S2 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色 昼白色 色温度(K) 5000 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 鋼板 白色仕様 レンズ ガラス 質量(kg) 0.4 定格電圧(V) AC/DC100 耐震性 A 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 60
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様 断熱施工:不可 取付 傾斜天井:不可 定格電圧(V) AC100~242 レンズ ガラス 耐震性 クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否 不可
1台
19,980 税込21,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上 タイプ 人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
1台
29,980 税込32,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg) 0.5 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V) AC/DC100 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板 白色仕様 耐震性 A
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格 60 クラス 60 器具相当 FCL20形 演色指数(Ra) 80 消費電力(W) 9.1 点灯時間 (非常時)30分 質量(kg) 3.2 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間 耐震性 S2 使用電池 (Ni-MH)6H15FA 材質(本体) アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別 ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板) 鋼板 白色塗装仕上
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm) 2
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 定格 固定出力 仕様 表示文字:別売 取付 壁面横付専用形 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(常時) 耐震性 S2 使用電池 (Ni-MH)8H10AA 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー) 型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(反射板) 鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
69,980 税込76,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様 表示文字:別売 質量(kg) 9.4/0.4(器具/ランプ) 取付 壁面横付専用形 材質(本体) 鋼板 ライトグレー仕上 定格 固定出力 定格電圧(V) 100~242 ランプ LDL40×1 色温度(K) 5000 使用電池 (Ni-MH)7H30EA 材質(カバー) 型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(常時) 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性 S
1台
59,980 税込65,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体) 鋼板 白色仕上 人感センサー
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)